Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT bride à visser AFS-102N-034

  • ERIKS:14473820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/4" NPT
Pression de service max.
320 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.49 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026