Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT bride à visser AFS-080N-038

  • ERIKS:14473818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/8" NPT
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 8x30
Poids
0.28 kg
A
3/8" NPT
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026