Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-408

  • ERIKS:14310882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
C
152.4 mm
D
215 mm
E
71.6 mm
F
198 mm
H
4 mm
L
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-408-CR3

  • Eriks:14308264
  • Manufacturer:AP-408-CR3

16,00 €/ Unitéhors TVA

19,36 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026