Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-116

  • ERIKS:14310864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
H
4 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-116-CR3

  • Eriks:14308247
  • Manufacturer:AP-116-CR3

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026