Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-112

  • ERIKS:14310861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
130 mm
H
4 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-112-CR3

  • Eriks:14308243
  • Manufacturer:AP-112-CR3

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026