Eriks
HAVIT

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-110

  • ERIKS:14310858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
SEAL-AP
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
108 mm
H
3 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-110-CR3

  • Eriks:14308241
  • Manufacturer:AP-110-CR3

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026