22,30 €/ Unitéhors TVA
26,98 €TVA incluse
Vendu par: 65Commande minimum: 65
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | FH |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 16x55 |
Poids | 0.68 kg |
A | 64.3 mm |
B | 51.6 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 18.25 mm |
F | 48 mm |
G | 43 mm |
H | 30 mm |
I | 12 mm |
L | 16.8 mm |
34,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
171 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20264,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026