Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6003-CR3

  • ERIKS:14309219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
0.27 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
13.9 mm
F
35 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6003-ZiNi

  • Eriks:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026