Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6001-CR3

  • ERIKS:14309211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 8x30
Poids
0.08 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
9.1 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
L
8.5 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6001-ZiNi

  • Eriks:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026