Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3011-CR3

  • ERIKS:14309199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

151,00 €/ Unitéhors TVA

182,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
1.25 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
46.05 mm
F
90 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3011-ZiNi

  • Eriks:14309201
  • Manufacturer:SATZ-FH-3011-ZN

153,00 €/ Unitéhors TVA

185,13 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026