Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3008-CR3

  • ERIKS:14309186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

41,30 €/ Unitéhors TVA

49,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
160 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
0.65 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
30.95 mm
F
66 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3008-ZiNi

  • Eriks:14309188
  • Manufacturer:SATZ-FH-3008-ZN

34,90 €/ Unitéhors TVA

42,23 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026