Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3007-CR3

  • ERIKS:14309182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
175 bar
Vis de fixation
M 12x40
Poids
0.37 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
25.4 mm
F
54 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3007-ZiNi

  • Eriks:14309184
  • Manufacturer:SATZ-FH-3007-ZN

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

564 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026