Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3006-CR3

  • ERIKS:14309179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x35
Poids
0.25 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
21.45 mm
F
49 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3006-ZiNi

  • Eriks:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026