Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3001-CR3

  • ERIKS:14309158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
FH
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 8x25
Poids
0.07 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
8.75 mm
F
23 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
8.5 mm
Alternatives
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026