Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6008-CR3

  • ERIKS:14310783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 30x90
Poids
4.3 kg
A
132.5 mm
B
115.5 mm
C
152.4 mm
D
215 mm
E
35.8 mm
F
99 mm
H
55 mm
I
25.5 mm
L
32 mm
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026