244,50 €/ Unitéhors TVA
295,85 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 24x80 |
Poids | 2.05 kg |
A | 108.9 mm |
B | 90.5 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 29.4 mm |
F | 75 mm |
H | 45 mm |
I | 20.5 mm |
L | 26 mm |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026