Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6007-CR3

  • ERIKS:14310779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

216,00 €/ Unitéhors TVA

261,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 24x80
Poids
2.05 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
29.4 mm
F
75 mm
H
45 mm
I
20.5 mm
L
26 mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026