Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6006-ZiNi

  • ERIKS:14310777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

59,50 €/ Unitéhors TVA

72,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 20x70
Poids
1.02 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
22.25 mm
F
57 mm
H
37 mm
I
12 mm
L
21 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026