42,80 €/ Unitéhors TVA
51,79 €TVA incluse
Vendu par: 130Commande minimum: 130
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 20x70 |
Poids | 1.02 kg |
A | 80.2 mm |
B | 67.6 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 22.25 mm |
F | 57 mm |
H | 37 mm |
I | 12 mm |
L | 21 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026