Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6005-CR3

  • ERIKS:14310771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

28,70 €/ Unitéhors TVA

34,73 €TVA incluse

Vendu par: 330Commande minimum: 330

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
0.55 kg
A
64.3 mm
B
51.5 mm
C
79.3 mm
D
107 mm
E
18.25 mm
F
47.7 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026