19,40 €/ Unitéhors TVA
23,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 14x50 |
Poids | 0.34 kg |
A | 54.8 mm |
B | 44.5 mm |
C | 66.6 mm |
D | 92 mm |
E | 15.9 mm |
F | 38.7 mm |
H | 27 mm |
I | 9.8 mm |
L | 15 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026