Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6004-CR3

  • ERIKS:14310767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

Vendu par: 65Commande minimum: 65

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 14x50
Poids
0.34 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
92 mm
E
15.9 mm
F
38.7 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
15 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026