9,25 €/ Unitéhors TVA
11,19 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 0.25 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.9 mm |
C | 57.2 mm |
D | 78 mm |
E | 13.9 mm |
F | 35.5 mm |
H | 25 mm |
I | 9 mm |
L | 13 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026