Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-6002-CR3

  • ERIKS:14310759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Vendu par: 65Commande minimum: 65

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.16 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
69 mm
E
11.9 mm
F
29 mm
H
20 mm
I
8.2 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026