Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-3006-ZiNi

  • ERIKS:14313740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

31,10 €/ Unitéhors TVA

37,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x35
Poids
0.22 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
107 mm
E
21.45 mm
F
47.7 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026