16,50 €/ Unitéhors TVA
19,97 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x35 |
Poids | 0.22 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 107 mm |
E | 21.45 mm |
F | 47.7 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026