13,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x35 |
Poids | 0.18 kg |
A | 61.1 mm |
B | 50.8 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 17.85 mm |
F | 38.7 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 13 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026