Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-3004-ZiNi

  • ERIKS:14310738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

11,80 €/ Unitéhors TVA

14,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.15 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
15.1 mm
F
35.5 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026