Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-3003-CR3

  • ERIKS:14310732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
320 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.1 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
13.1 mm
F
29 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026