8,80 €/ Unitéhors TVA
10,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | HF |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 10x30 |
Poids | 0.07 kg |
A | 38.9 mm |
B | 32.4 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 11.15 mm |
F | 26 mm |
H | 14 mm |
I | 6.2 mm |
L | 11 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026