Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-3002-CR3

  • ERIKS:14310728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.07 kg
A
38.9 mm
B
32.4 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
11.15 mm
F
26 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026