Eriks
HAVIT

HAVIT SAE demi-bride plate jeu HF-3001-CR3

  • ERIKS:14310725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
HF
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 8x25
Poids
0.06 kg
A
31 mm
B
24.4 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
8.75 mm
F
23 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
9 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026