Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-407

  • ERIKS:14309669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,50 €/ Unitéhors TVA

151,85 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
5.3 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
150 mm
H
45 mm
M
M 24
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026