Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-406

  • ERIKS:14309661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,90 €/ Unitéhors TVA

50,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
2 kg
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
28 mm
M
M 20
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026