Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-114

  • ERIKS:14309445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,60 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.9 kg
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
H
22 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026