32,40 €/ Unitéhors TVA
39,20 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFC |
Type de brides | SAE contre-bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 2.35 kg |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
H | 24 mm |
M | M 16 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026