Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-110

  • ERIKS:14309423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,00 €/ Unitéhors TVA

25,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.35 kg
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
H
20 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026