17,90 €/ Unitéhors TVA
21,66 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFC |
Type de brides | SAE contre-bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 1 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
H | 20 mm |
M | M 12 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026