Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-104

  • ERIKS:14309395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.54 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
18 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026