Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride d'obturation GFC-102

  • ERIKS:14309386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,80 €/ Unitéhors TVA

14,28 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFC
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.37 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
19 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

886 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026