11,80 €/ Unitéhors TVA
14,28 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFC |
Type de brides | SAE contre-bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.3 kg |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
H | 16 mm |
M | M10 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3069 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026