232,00 €/ Unitéhors TVA
280,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 12.29 kg |
A | 90.5 mm |
B | 73 mm |
C | 152.4 mm |
D | 208 mm |
E | 71.6 mm |
F | 178 mm |
G | 90 mm |
H | 55 mm |
I | 33 mm |
M | M 30 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026