Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder par emboîtement GFS-404S-A38B26

  • ERIKS:14717216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,80 €/ Unitéhors TVA

80,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.2 kg
A
38.3 mm
B
26 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14