Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder par emboîtement GFS-402S-A25

  • ERIKS:14717196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.5 kg
A
25.3 mm
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10