Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder par emboîtement GFS-112S

  • ERIKS:14310119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,10 €/ Unitéhors TVA

50,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
160 bar
Poids
2.15 kg
A
90.5 mm
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026