Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder par emboîtement GFS-100S-A25

  • ERIKS:14717194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.39 kg
A
25.3 mm
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M10