Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder par emboîtement GFS-080S-A20

  • ERIKS:14717170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,10 €/ Unitéhors TVA

21,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.28 kg
A
20.3 mm
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8