29,00 €/ Unitéhors TVA
35,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Taille du tube | 42.2 x 4.8 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
A | 42.8 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
M | M 14 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026