Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 80 GFS-401ST80

  • ERIKS:14310265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
21.3 x 3.7 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
A
21.5 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026