39,90 €/ Unitéhors TVA
48,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Taille du tube | 73.0 x 7 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 175 bar |
A | 73.2 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026